Referenties
Festo:SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
Rubix:A0253321
Fabrikant:8093825
EAN:4052568462314

Technische samenvatting
| Type | luchtspleetsensor sopa-cm4h-r1-hq6-pnlk-a-m12 (8093825) |
|---|---|
| Uitvoering | montage-optie: doorvoer (through-hole) of h-rail |
| Spanning, min. | 22,8 V |
Productdetails : FESTO LUCHTSPLEETSENSOR SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A-M12 8093825
SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-A& Luchtsple.sens.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | luchtspleetsensor sopa-cm4h-r1-hq6-pnlk-a-m12 (8093825) |
| Uitvoering | montage-optie: doorvoer (through-hole) of h-rail |
| Spanning, min. | 22,8 V |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Spanning, max. | 26,4 V |
| Behuizingsmateriaal | pa-versterkt |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.314,26 excl. BTW
/ stuk
€ 1.590,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen