FESTO VOORZETLENS SASF-L1-LD-M2 552829

Adapterlens SASF-L1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SASF-L1-LD-M2
Rubix:05121964
Fabrikant:552829
EAN:4052568095529
FESTO VOORZETLENS SASF-L1-LD-M2 552829

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : FESTO VOORZETLENS SASF-L1-LD-M2 552829


Adapterlens SASF-L1-LD-M2 Om de reikwijdte te verhogen. Omgevingstemperatuur=-30 - 150 °C, Aandraaimoment=-0,2 - 0,6 Nm, Productgewicht=0,5 g, Informatie materiaal behuizing=(* Messing, * vernikkeld), Beschermingsgraad=IP66
Adapter lens SASF-L1-LD-M2 552829

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1,11 g
Typeintentie
Land van oorsprongTW
Aangepaste tariefcode84123100
€ 26,96 excl. BTW
/ stuk
€ 32,62 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen