ROCOL 16626 AEROSPEC 350 VET 3KG

Aerospec® 350

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:AEROSPEC 350 3kg
Rubix:07040407
Fabrikant:16626
EAN:5024747166268
ROCOL 16626 AEROSPEC 350 VET 3KG

Documenten

Productdetails : ROCOL 16626 AEROSPEC 350 VET 3KG


Lange levensduur luchtvaartvet. Voor algemeen gebruik en versterkt met grafiet.
AEROSPEC 350 is a long life, multi-purpose graphited grease developed for use with plain bearings and sliding surfaces in heavily loaded applications found in the aviation and shipping industries.

Sterke punten

Lange levensduur luchtvaartvet. Temperatuurbereik -40 tot +120 °C. Uitstekende corrosiebescherming. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water.

Toepassingen

AEROSPEC 350 is een multifunctioneel grafietvet met een lange levensduur, ontwikkeld voor gebruik met glijlagers en glijoppervlakken in zwaar belaste toepassingen in de luchtvaart- en scheepvaartindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Minimale temperatuur-40 °C
Maximumtemperatuur120 °C
Assortimentaerospec® 350
€ 586,78 excl. BTW
/ stuk
€ 710,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen