ROCOL AEROSPEC 3052 - 3KG

Foodlube® hi-load SF

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE HI-LOAD SF 4kg
Rubix:A0596697
Fabrikant:15966
EAN:5024747159666
ROCOL AEROSPEC 3052 - 3KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL AEROSPEC 3052 - 3KG


Een halfvloeibaar vet voor gebruik in automatische smeersystemen die zwaar belaste lagers voeden. Ook zeer effectief wanneer gebruikt als tandwielkastvet.
FOODLUBE Hi-Load SF is een uitstekend, universeel inzetbaar halfvloeibaar vet dat zeer goede pompbaarheid, extreme bestendigheid tegen uitwassen door water en goede corrosiebescherming biedt. Het vet heeft een goede draagcapaciteit en scheidt niet onder druk.

Sterke punten

Speciaal ontworpen voor gebruik op zwaar belaste lagers die via leidingwerk met kleine diameter worden gevoed in automatische smeersystemen. Goede draagcapaciteit – 355kg Weld Load. Heeft uitstekende stabiliteit – langere bijsmeerintervallen en een vermindering van het smeermiddelverbruik. Uitstekend temperatuurbereik -20°C tot +160°C. Gemaakt uitsluitend van ingrediënten die op de FDA-lijst staan. Biedt een hardnekkige EP-film met uitstekende bestendigheid tegen uitwassen door water en corrosiebescherming.
NSF H1 geregistreerd. HALAL gecertificeerd. Kosher gecertificeerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Inhoud4000 g
Kleurbeige
Basispolyalphaolefine
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Assortimentfoodlube hi-load sf
Waterbestendigheidja
€ 238,03 excl. BTW
/ stuk
€ 288,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen