Referenties
Rocol:AEROSPEC 100 500g
Rubix:07040395
Fabrikant:16511
EAN:5024747165117
Documenten
Productdetails : ROCOL 16511 AEROSPEC 100 VET 500G
Halfvloeibaar smeervet voor lage temperaturen in de luchtvaart
AEROSPEC 100 is trusted by Aerospace & Defence engineers across the world due to its performance and reliability. It is a lithium soap based semi-fluid *low temperature aerospace grease* containing a synthetic di-ester base oil. The high lubricity of this premium performance grease increases heat dissipation and reduces operating temperatures, therefore extending component life and improving reliability.
AEROSPEC 100 low temperature aerospace grease is specifically designed for the lubrication of rotary actuators and compact high performance gear boxes operating at low temperatures.
Approved for use on Airbus 319, 320, 321, 330, 340 and 380 along with Dowty propeller hubs and the Bombardier Dash 8.
Sterke punten
Lage temperatuur luchtvaartvet. Temperatuurbereik -56 tot +120 °C. Uitzonderlijke corrosiebestendigheid voor alle hoogwaardige stalen en gelegeerde tandwielcomponenten. Uitstekende afschuifstabiliteit en lage olieafscheiding. Formule met lage viscositeit en hoge smering vermindert slijtage door wrijving en spanningsputjes. Heeft een extreem laag opstart- en draaimoment, zelfs bij temperaturen tot -56 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 4 |
|---|---|
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -56 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Assortiment | aerospec® 100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 713,56 excl. BTW
/ 4 stuks
€ 863,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
