ROCOL 15503 FOODLUBE ENDURE 00 TUBE 525 GR

Foodlube® endure 00

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE ENDURE 00 525g
Rubix:07040234
Fabrikant:15503
EAN:5024747155033
ROCOL 15503 FOODLUBE ENDURE 00 TUBE 525 GR

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : ROCOL 15503 FOODLUBE ENDURE 00 TUBE 525 GR


Premium smeermiddel van voedingsmiddelkwaliteit voor extreme temperaturen.
Extreme prestaties, semi-vloeibaar, perfluoropolyether hogedrukvet, versterkt met PTFE voor ketens in bakkerijovens. Het is ook ideaal voor gebruik in tandwielkasten, anti-frictie- en glijlagers, kleine tandwielen, geleidingen, pennen, kleppen, plunjers, schroeven, enz.

Sterke punten

Uiterst stabiel bij hoge temperaturen. Verlengt de smeerintervallen aanzienlijk. Uitstekende chemische en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende eigenschappen bij hoge belastingen en slijtagebescherming. Breed temperatuurbereik van -25°C tot +280°C.
NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. DETEX- röntgen- en metaal-detecteerbare plastic aerosolkappen en -actuatoren verminderen het risico op kunststofverontreiniging. HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

Extreme prestaties, semi-vloeibaar, perfluoropolyether hogedrukvet, versterkt met PTFE voor ketens in bakkerijovens. Het is ook ideaal voor gebruik in tandwielkasten, anti-frictie- en glijlagers, kleine tandwielen, geleidingen, pennen, kleppen, plunjers, schroeven, enz.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingtube
Inhoud525 g
Kleurwit
Basisperfluoropolyether
Minimale temperatuur-25 °C
Maximumtemperatuur280 °C
Assortimentsapphire® endure 00
€ 826,37 excl. BTW
/ stuk
€ 999,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen