Referenties
Rocol:AEROSPEC 250 3kg
Rubix:07040399
Fabrikant:16526
EAN:5024747165261
Documenten
Productdetails : ROCOL 16526 AEROSPEC 250 VET 3KG
Luchtvaartvet met molybdeendisulfide voor extreem lage temperaturen.
AEROSPEC 250 molydenum disulphide aerospace grease is a lithium complex synthetic ester grease designed to give outstanding operational performance on a wide range of airframe components including splines, sliding surfaces and anti-friction bearings where high loads are encountered.
Sterke punten
Molybdeendisulfide-luchtvaartvet. Temperatuurbereik -73 tot 120 °C. Uitstekende prestaties bij lage temperaturen. Uitzonderlijke stabiliteit. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -73 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Assortiment | aerospec® 250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 566,15 excl. BTW
/ stuk
€ 685,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
