Referenties
Molykote:P-74 500GR
Rubix:07021600
Fabrikant:23900380
EAN:5413278390486

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE P74 500GR
METAALVRIJE VASTE SMEERMIDDELPASTA VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE
METAALVRIJE VASTE SMEERMIDDELPASTA VOOR ONDERHOUD EN REPARATIE
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | 500 g blik |
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | zwart |
| Basis | polyalphaolefine |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 1500 °C |
| Assortiment | molykote |
| Aangepaste tariefcode | 34031980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 45,64 excl. BTW
/ stuk
€ 55,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen