PETRONAS CIRCULATIEOLIE CIRCULA PM 220 (ST=1000LT)
PETRONAS CIRCULA PM - SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:CIRCULA PM 220 1000L
Rubix:A0734450
Fabrikant:775939J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS CIRCULATIEOLIE CIRCULA PM 220 (ST=1000LT)
PETRONAS Circula PM Serie is een gamma van circulatieoliën met zeer hoge prestaties en die
bescherming bieden tegen slijtage, speciaal ontwikkeld voor circulatiesystemen in papiermachines
werkend onder normale tot extreem zware omstandigheden.
PETRONAS Circula PM oliën zijn geformuleerd met geselecteerde hoogwaardige minerale oliën
waar geavanceerde additieven aan zijn toegevoegd voor bescherming tegen slijtage, oxidatie,
roest en schuimvorming, in combinatie met wrijvingsmodificatoren. De oliën bieden een
uitstekende bescherming tegen slijtage onder de zwaarste werkingsomstandigheden, een
uitstekende waterafscheiding, uitstekende bescherming tegen sludgevorming, hoge thermische
en oxidatiestabiliteit en behouden de prestaties minstens meer dan 3 x zo lang*.
De PETRONAS Circula PM Serie voldoet aan belangrijke OEM-vereisten.
*t.o.v. de minimale vereisten van ISO 11158 HM-vloeistoffen op basis van TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Circula PM Serie oliën worden aanbevolen voor:
smering van lagers, tandwielen en hulpapparatuur in de natte en droge secties van
papiermachines
circulatiesystemen met tandwielen en lagers voor zware omstandigheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.034,60 excl. BTW
/ stuk
€ 8.511,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen