Referenties
Rocol:SAPPHIRE 2 400g
Rubix:07040265
Fabrikant:12171
EAN:5024747121717

Documenten
Productdetails : ROCOL 12171 SAPPHIRE 2 LAGER VET 400G
Hoogwaardig lagervet.
Revolutionair lagervet met lange levensduur voor optimale smering. Geschikt voor alle soorten kogel-, rol- en glijlagers. SAPPHIRE is ontworpen voor middelzware tot zware kogellagers, rollagers en glijlagers. Ze zijn ideaal voor gebruik in trager bewegende lagers die werken onder extreme omstandigheden zoals schokbelastingen en natte omgevingen in alle soorten industriële toepassingen.
Sterke punten
Extreme load and wear performance.
Extended lubrication intervals.
Revolutionary multi complex grease.
Good corrosion resistance.
Temperature range of -30 to +150ºC
Toepassingen
SAPPHIRE is designed for medium to heavy duty ball, roller and plain bearings. They are ideal for use in slower moving bearings operating under extreme conditions such as shock loads and wet environments found in all types of industrial applications.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 448 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 230x175x245 mm |
| Gewicht verpakking | 5504 g |
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 400 g |
| Kleur | blauw |
| Basis | minerale olie |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
| Assortiment | sapphire |
| Waterbestendigheid | ja |
| 240 mm | |
| 55 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,45 excl. BTW
/ stuk
€ 23,53 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden