Referenties
Rocol:SAPPHIRE ENDURE 5kg
Rubix:07040284
Fabrikant:12336
EAN:5024747123360

Documenten
Productdetails : ROCOL 12336 SAPPHIRE ENDURE VET 5KG
Hoogwaardig vet dat bestand is tegen extreme temperaturen en chemicaliën.
Extreem hoogwaardig, perfluorinated polyether, extreem drukvet versterkt met PTFE. Ontworpen voor gebruik waar conventionele vetten falen als gevolg van temperatuur of chemische aantasting.
Sterke punten
Extreme chemische en oplosmiddelbestendigheid. Bestand tegen bijtende reinigingsmiddelen. Verlengt de smeerintervallen aanzienlijk. Uitstekende belastings- en antislijtage-eigenschappen. Goedgekeurd door Rolls Royce voor gebruik in het Harrier Pegasus Thrust Nozzle Drive Mechanism. Ook goedgekeurd voor onderzeeërs. Uiterst stabiel bij hoge temperaturen - temperatuurbereik van -25 °C tot +280 °C. NSF H1-geregistreerd. ISO 21469-gecertificeerd.
Toepassingen
Ontworpen voor gebruik waar conventionele vetten falen als gevolg van temperatuur of chemische aantasting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| Inhoud | 5000 g |
| Kleur | wit |
| Basis | perfluorpolyether |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 280 °C |
| Assortiment | sapphire endure |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.614,14 excl. BTW
/ stuk
€ 9.213,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen