Referenties
Molykote:G-1502 FM / 400g
Rubix:07020427
EAN:5413278535511

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE G-1502 FM PATROON 400 GR
Molykote G-1502 FM is speciaal ontwikkeld met unieke eigenschappen die het bestand maken tegen de wassende werking van water en daarnaast slijtage en corrosie voorkomen. Het synthetische vet geeft langere smeerintervallen, heeft een breder temperatuurbereik en heeft een H-1 goedkeur voor gebruik in de voedingsmiddelen industrie.
Sterke punten
• Effectieve smering bij hoge en lage snelheden
• Goede bestendigheid tegen wegwassen water
• Breed temperatuurbereik
• Goede bestendigheid tegen wegwassen water
• Breed temperatuurbereik
Toepassingen
Kan worden gebruikt in toepassingen waar een hechtend vet nodig is, zoals in kettingen, nokken, open tandwielen, kranen en pignonnen waar aanzienlijke uitspoeling problematisch is en centrifugering van het vet niet kan worden getolereerd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 380 g |
| Kleur | wit |
| Basis | pao-olie |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 149 °C |
| Assortiment | molykote g-1502 fm |
| Viscositeit | 220 mPa s |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,77 excl. BTW
/ stuk
€ 67,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen