ROCOL 18276 TUFLUBE ALLWEATHER 5 KG

Tuflube allweather

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:TUFLUBE ALLWEATHER 5kg
Rubix:07040423
Fabrikant:18276
EAN:5024747182763
ROCOL 18276 TUFLUBE ALLWEATHER 5 KG

Technische samenvatting

Verpakkingemmer
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 18276 TUFLUBE ALLWEATHER 5 KG


Zeer veelzijdig, volledig waterbestendig smeermiddel dat zelfs kan worden aangebracht wanneer het volledig ondergedompeld is.
TUFLUBE ALLWEATHER is een extreem zwaar smeervet, ontworpen om zwaar belaste, langzaam bewegende mechanismen te beschermen in de natste en meest corrosieve omstandigheden. Voor gebruik bij de zwaarste toepassingen, in de zwaarste omstandigheden, door de meest veeleisende ingenieurs. Bespaart u tijd en geld en verlengt de levensduur van uw kritieke activa. Het is het ideale smeermiddel om hef- en open tandwielsystemen te beschermen in maritieme, offshore en zoetwateromgevingen, waar de bescherming van kritieke activa van het grootste belang is.

* *EXTREME DRUK:* Uniek additievenpakket beschermt tegen metaalverslijting door schadelijk contact tussen metalen te voorkomen. TUFLUBE ALLWEATHER is ook bestand tegen mechanische druk en zorgt voor een zelfherstellende film die langdurige bescherming garandeert.
* *EXTREME corrosiebescherming:* Fysieke en chemische bescherming tegen putcorrosie en corrosie. Een hoogwaardige hydrofobe barrière stoot water af van metalen oppervlakken en wordt versterkt door gepatenteerde anticorrosieadditieven die uitzonderlijke corrosiebescherming bieden.
* *EXTREME hechting:* Een mix van Hi-Tac-boosters zorgt voor blijvende kracht en kan zelfs worden aangebracht wanneer het product onder water staat. Deze hoge hechting zorgt voor een uitzonderlijke weerstand tegen afspoelen door water, waardoor productverlies bij onderdompeling, met name in waterstromen, wordt voorkomen.
* *EXTREME temperaturen:* Ideaal voor gebruik in de warmste en koudste klimaten ter wereld.
* *EXTREME veelzijdigheid:* Aan te brengen met de hand of met automatische pompmiddelen.
* *Volledig vrij van bitumen en oplosmiddelen.*
*Toepassingen zijn onder andere:* Hefsystemen, open tandwielen, rollen, draaikransen, cantilevers, pennen, gieken, lieren, verbindingen, koppelingen, sluisdeuren, windtandwielen en de meeste andere mechanismen met hoge belasting en lage snelheid.

Sterke punten

EXTREME DRUK: Uniek additievenpakket beschermt tegen metaalverslijting.
EXTREME corrosiebescherming: Fysieke en chemische bescherming tegen putcorrosie en corrosie.
EXTREME hechting: Mengsel van Hi-Tac-boosters zorgt voor blijvende kracht, kan zelfs worden aangebracht wanneer ondergedompeld.
EXTREME temperaturen: ideaal voor gebruik in de warmste en koudste klimaten ter wereld.
EXTREME veelzijdigheid: met de hand of met automatische pompproductieapparatuur aan te brengen.

Toepassingen

TUFLUBE ALLWEATHER is een extreem zwaar smeervet, ontworpen om zwaar belaste, langzaam bewegende mechanismen te beschermen in de natste en meest corrosieve omstandigheden. Voor gebruik in de zwaarste toepassingen, onder de zwaarste omstandigheden, door de meest veeleisende ingenieurs. Bespaart u tijd en geld en verlengt de levensduur van uw kritieke activa. Het is het ideale smeermiddel voor de bescherming van hef- en open tandwielsystemen in maritieme, offshore- en zoetwateromgevingen, waar de bescherming van kritieke activa van het grootste belang is.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingemmer
Inhoud5000 g
Kleurzwart
Basishoog geraffineerde minerale olie
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Assortimenttuflube
Waterbestendigheidja
€ 374,46 excl. BTW
/ stuk
€ 453,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking