Referenties
Loctite:LB 8105
Rubix:07013032
Fabrikant:1117480
EAN:5010266428468

Documenten
Productdetails : LOCTITE MINERAAL VET LB 8105 POT 1 L NSF
LOCTITE® LB 8105 is een kleurloos en geurloos vet op basis van minerale olie met een verdikkingsmiddel van anorganische gel. Het is ideaal voor lagers, nokken, kleppen en transporteurs. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20 en +150°C. Het is H1 NSF goedgekeurd, reg. nr. 122979, en geclassificeerd als NLGI klasse 2. Het heeft een 4-kogel testbelasting N (lasbelasting) van 1 300.
Sterke punten
Vet op basis van minerale olie
Smeert bewegende onderdelen
kleurloos en geurloos
Ideaal voor lagers, nokken, kleppen en transporteurs
H1 NSF Reg. nr.: 122979
NLGI klasse 2
Smeert bewegende onderdelen
kleurloos en geurloos
Ideaal voor lagers, nokken, kleppen en transporteurs
H1 NSF Reg. nr.: 122979
NLGI klasse 2
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | bus 1 kg |
| Inhoud | 1000 g |
| Kleur | kleurloos |
| Basis | witte minerale olie, pyrogene silica en ep-additieven |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | lb 8105 |
| Waterbestendigheid | ja |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,62 excl. BTW
/ stuk
€ 56,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen