MOLYKOTE BR2 PLUS TUBE 100GR

Molykote BR2 Plus hoogwaardig universeel vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Molykote:BR-2 100g
Rubix:07020106
Fabrikant:4112547
EAN:5413278529862
MOLYKOTE BR2 PLUS TUBE 100GR
brand logo

Technische samenvatting

Verpakking1 tube
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MOLYKOTE BR2 PLUS TUBE 100GR


De MOLYKOTE® BR-2 Plus is een hoogwaardig smeervet dat ideaal is voor het verminderen van metaal-op-metaalwrijving. Het is speciaal ontwikkeld voor langzaam tot snel draaiende bewegingen en voor middelzware tot zware belastingen. De formule, verrijkt met vaste smeermiddelen, biedt bescherming tegen slijtage en verlengt de levensduur, zelfs bij onvoldoende smering.

Kenmerken:
Dit vet combineert een minerale basisolie met een lithiumzeepverdikker en speciale additieven zoals molybdeendisulfide (MoS₂) en grafiet. Deze vaste smeermiddelen zorgen voor een betrouwbare smering bij gemengde wrijvingscondities of wanneer er tijdelijk te weinig vet aanwezig is. De formulering biedt een uitstekende corrosiebescherming, een hoge mechanische stabiliteit en een sterke hechting aan metalen oppervlakken. Bovendien is dit vet bestand tegen uitspoeling door water en kan het hoge belastingen aan. Deze eigenschappen maken BR-2 Plus bijzonder geschikt voor langdurige smering onder zware omstandigheden.

Specificaties:
• Kleur: zwart
• Verpakking: diverse formaten, van tube tot blik
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Dichtheid bij 20 °C: 0,89 g/ml
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 114 mm²/s
• Temperatuurbereik: –30 °C tot +130 °C (piek tot +150 °C)
• Druppelpunt: ≥ 175 °C
• Lasbelasting (vierkogeltest, VKA): 3600 N
• Oxidatiebestendigheid (100 u bij 99 °C): 0,1 bar
• Olieafscheiding (7 dagen bij 40 °C): 3,8%
• Emcor SKF-test: 0

Normen:
MOLYKOTE® BR-2 Plus voldoet aan de REACH-verordening en is getest volgens relevante industrienormen voor smeervetten, waaronder:
- DIN 51818: NLGI-classificatie voor consistentie
- DIN 51562: bepaling van de viscositeit van de basisolie
- ISO 2176: druppelpunt
- DIN 51350 pt.4 en pt.5: belasting- en slijtagetests op een apparaat met vier kogels
- DIN 51802: Emcor SKF-methode voor corrosiebescherming
- DIN 51808: oxidatiebestendigheidstest
- DIN 51817: meting van de olieafscheiding

Sterke punten

• Duurzame slijtagebescherming: vaste smeermiddelen (MoS₂, grafiet) vormen een beschermende laag tussen metalen oppervlakken
• Hoge belastbaarheid: bestand tegen zware mechanische belastingen zonder prestatieverlies
• Thermisch en mechanisch stabiel: betrouwbaar bij extreme temperaturen en hoge dynamische belastingen
• Uitstekende water- en corrosiebestendigheid: geschikt voor vochtige en waterspattende omgevingen
Geschikt voor langdurige smering: vermindert de frequentie van onderhoudsinterventies en de gevolgen van het vergeten van smering

Toepassingen

Dit hoogwaardig smeervet is ideaal voor metalen componenten die worden blootgesteld aan hoge belastingen of wisselende bewegingen. Het is geschikt voor:
- Lagers en glijlagers van industriële machines
- Loopgeleiders, geleiderails en spieassen
- Schroefdraadassen, kogelgewrichten en assemblages die aan schokken worden blootgesteld
- Gecentraliseerde smeersystemen dankzij de goede pompbaarheid
- Enz.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Verpakking1 tube
Inhoud100 g
Kleurzwart
Basisminerale olie.
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Assortimentbr2 plus
Aangepaste tariefcode27101999
€ 8,31 excl. BTW
/ stuk
€ 10,06 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Verpakking