PETRONAS IND. TANDWIELKAST OLIE GEAR FL 320 (ST=208LT)
PETRONAS GEAR FL SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GEAR FL 320 208L
Rubix:A0734393
Fabrikant:77881451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS IND. TANDWIELKAST OLIE GEAR FL 320 (ST=208LT)
PETRONAS Gear FL Serie is een gamma van tandwieloliën met zeer hoge prestaties voor industriële
toepassingen, speciaal ontwikkeld voor verschillende types afgesloten industriële tandwielen onder
normale tot extreem zware omstandigheden.
PETRONAS Gear FL oliën zijn geformuleerd met geselecteerde hoogwaardige minerale oliën waar
geavanceerde additieven aan zijn toegevoegd voor bescherming tegen extreme druk, slijtage,
oxidatie, roest en schuimvorming. De oliën bieden een uitstekende bescherming tegen extreme
druk, slijtage en putvorming, besparen energie, zorgen voor lagere olietemperaturen, een soepele
werking van de tandwielaandrijvingen en behouden hun prestaties tot 1,6 x zo lang*.
De PETRONAS Gear FL oliën voldoen aan de belangrijkste industriële specificaties en OEM-eisen
inclusief de uiterst strenge Siemens Flender (revisie 16) of overtreffen deze.
*t.o.v. de minimale vereisten van oliën voor industriële tandwielen om de tests voor verhoogde viscositeit te doorstaan (ISO 4263-4 bij 95°C)
Toepassingen
PETRONAS Gear FL Serie oliën worden aanbevolen voor:
• verschillende types afgesloten industriële tandwielen (recht/haaks/conisch/planetair) et
circulatie- of spatsmeersystemen waarbij de olie bij temperaturen tot 110 °C moet
functioneren
• tandwielaandrijvingen die een goede bescherming tegen putvorming vereisen
• tandwielaandrijvingen die aan extreem zware belastingen blootstaan
• tandwielaandrijvingen die gevoelig zijn voor sludgevorming
• toepassingen zonder tandwielen, inclusief askoppelingen en zwaar belaste glijlagers die
op lage snelheden werken
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 320 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.842,15 excl. BTW
/ stuk
€ 2.229,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
