Referenties
Shell:GADUS S2 V100 3 400g
Rubix:36010293
Fabrikant:50028127
EAN:5011987185401

Productdetails : SHELL GADUS S2 V100 - 3 (PATROON A 400 GR)
Shell Gadus S2 V100 is samengesteld uit een lithiumzeep en een ver doorgeraffineerde minerale basisolie waaraan een anti-corrosie- en een anti- slijtage additief alsmede een anti-oxidant van de laatste generatie zijn toegevoegd. De optimale viscositeit van de basisolie en de mechanische stabiliteit van het zeepskelet van Shell Gadus S2 V100 zorgen voor een lage wrijvingscoefficient en een geringe slijtage van de lagercomponenten. Het moderne additievenpakket zorgt voor een goede weerstand tegen oxidatie. Hierdoor kunnen lange nasmeerintervallen worden gerealiseerd, zelfs bij hoge temperatuur. Uitstekende corrosiebescherming, zelfs in een vochtige atmosfeer. Door de speciale samenstelling heeft Shell Gadus S2 V100 een voor een lithiumvet ongekend goede waterbestendigheid. Het verlies aan consistentie door waterindringing is zeer gering en tast de smerende eigenschappen van het vet niet aan. Shell Gadus S2 V100 is een multifunctioneel vet aanbevolen voor de smering van glijlagers en wentellagers die met matige tot hoge snelheid draaien. Het vet is vooral geschikt voor componenten die bij montage van vet worden voorzien en daarna hermetisch worden afgesloten (levensduursmering) en voor lagers die alleen bij periodieke revisie van nieuw vet worden voorzien. Het vet kent talloze inzetmogelijkheden in bijvoorbeeld de textielindustrie, de kunststofverwerkende industrie, de papierfabricage, ventilatorlagers, rookgasafzuiginstallaties, waterpompen, schroefassen en -turbines, trilzeven, elektromotoren, gereedschapswerktuigen. Shell Gadus S2 V100 3 wordt aanbevolen voor lagers met grote diameters (boring groter dan 75 mm), voor verticaal gemonteerde lagers en voor lagers met levensduursmering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 400 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,37 excl. BTW
/ stuk
€ 10,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden