ROCOL 12331 SAPPHIRE ENDURE VET 700G

Sapphire® endure

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:SAPPHIRE ENDURE 700g
Rubix:07040282
Fabrikant:12331
EAN:5024747123315
ROCOL 12331 SAPPHIRE ENDURE VET 700G

Technische samenvatting

Verpakkingpatroon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 12331 SAPPHIRE ENDURE VET 700G


Hoogwaardig vet dat bestand is tegen extreme temperaturen en chemicaliën.
Uitzonderlijke prestaties, pergefluoreerde polyether, extreem-drukvet verrijkt met PTFE. Ontworpen om te werken waar conventionele vetten falen door temperatuur of chemische aantasting.

Sterke punten

Extreme chemische en oplosmiddelbestendigheid.
Bestand tegen bijtende reinigingsmiddelen.
Verlengt de smeerintervallen aanzienlijk.
Uitstekende belastings- en antislijtage-eigenschappen.
Goedgekeurd door Rolls Royce voor gebruik in het Harrier Pegasus Thrust Nozzle Drive Mechanism. Ook goedgekeurd voor onderzeeërs.
Uiterst stabiel bij hoge temperaturen - temperatuurbereik van -25 °C tot +280 °C.
NSF H1-geregistreerd. ISO 21469-gecertificeerd.

Toepassingen

Ontworpen voor gebruik waar conventionele vetten falen als gevolg van temperatuur of chemische aantasting.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingpatroon
€ 1.532,48 excl. BTW
/ stuk
€ 1.854,30 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Verpakking