ROCOL 16070 LOW TEMP SILICONEN VET MX33 VET 50G
MX33 (dtd900/4630a & afs1105)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:MX33 (DTD900/4630A & AFS1105) 50g
Rubix:07040385
Fabrikant:16070
EAN:5024747160709

Documenten
Productdetails : ROCOL 16070 LOW TEMP SILICONEN VET MX33 VET 50G
Siliconenvet voor lage temperaturen met molybdeendisulfide.
MX33 is een siliconenvet voor lage temperaturen dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik op zwaar belaste onderdelen waar temperaturen tot -73 °C voorkomen.
Sterke punten
Temperatuurbereik -73 tot +150 °C. Goede extreme drukeigenschappen. Bestand tegen uitspoeling door water. Compatibel met de meeste rubbers en kunststoffen. Siliconenvet voor lage temperaturen.
Toepassingen
MX33 is een siliconenvet voor lage temperaturen dat speciaal is ontwikkeld voor gebruik op zwaar belaste onderdelen waar temperaturen tot -73 °C voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | buis |
| Inhoud | 50 g |
| Kleur | zwart |
| Basis | silicone |
| Minimale temperatuur | -73 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | mx33 |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.356,68 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 2.851,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen