PETRONAS LEIBAANOLIE SLIDEWAY HG 220 (ST=20LT)
PETRONAS SLIDEWAY HG-SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:SLIDEWAY HG 220 20L
Rubix:A0734406
Fabrikant:77812R41EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS LEIBAANOLIE SLIDEWAY HG 220 (ST=20LT)
De PETRONAS Slideway HG-serie bestaat uit hoogwaardige glijbaanoliën die speciaal zijn ontwikkeld voor
machines waar hoge precisie en lage snelheden worden gebruikt, waaronder gecombineerde glijbanen, industriële
tandwielen en hydraulische systemen. Het voldoet aan 3 prestatie-eisen in dezelfde apparatuur
en helpt zo de efficiëntie van uw apparatuur te verhogen.
PETRONAS Slideway HG-oliën zijn samengesteld uit hoogwaardige, geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met geavanceerde additieven voor extreme druk, antioxidant, antiroest, antislijtage en antischuim. Ze zorgen voor verminderde wrijving en bieden uitstekende prestaties op het gebied van antislijtage en extreme druk.
Uitstekende scheiding van met water mengbare snijvloeistoffen. Ze bevatten ook een combinatie van
kleverigheid en stick-slip-eigenschappen voor bewerkingsnauwkeurigheid.
machines waar hoge precisie en lage snelheden worden gebruikt, waaronder gecombineerde glijbanen, industriële
tandwielen en hydraulische systemen. Het voldoet aan 3 prestatie-eisen in dezelfde apparatuur
en helpt zo de efficiëntie van uw apparatuur te verhogen.
PETRONAS Slideway HG-oliën zijn samengesteld uit hoogwaardige, geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met geavanceerde additieven voor extreme druk, antioxidant, antiroest, antislijtage en antischuim. Ze zorgen voor verminderde wrijving en bieden uitstekende prestaties op het gebied van antislijtage en extreme druk.
Uitstekende scheiding van met water mengbare snijvloeistoffen. Ze bevatten ook een combinatie van
kleverigheid en stick-slip-eigenschappen voor bewerkingsnauwkeurigheid.
Toepassingen
PETRONAS Slideway HG-serie wordt aanbevolen voor gebruik in:
• glijbanen van werktuigmachines, voedingmechanismen, lineaire en verticale geleidingen, kopstukken
en dwarsschroeven
• gecombineerde glijbanen, hydraulische en industriële tandwielsystemen in werktuigmachines
• ISO VG68 wordt over het algemeen aanbevolen voor glijbanen op kleine tot middelgrote werktuigmachines,
evenals als hydraulische vloeistof voor matig gebruik
• ISO VG220 wordt gebruikt op grote machines waar de druk op de glijbanen hoger is en
bewerkingsnauwkeurigheid vereist is. Wordt ook gebruikt voor verticale en hellende glijbanen waar
afvoer tot een minimum wordt beperkt.
• glijbanen van werktuigmachines, voedingmechanismen, lineaire en verticale geleidingen, kopstukken
en dwarsschroeven
• gecombineerde glijbanen, hydraulische en industriële tandwielsystemen in werktuigmachines
• ISO VG68 wordt over het algemeen aanbevolen voor glijbanen op kleine tot middelgrote werktuigmachines,
evenals als hydraulische vloeistof voor matig gebruik
• ISO VG220 wordt gebruikt op grote machines waar de druk op de glijbanen hoger is en
bewerkingsnauwkeurigheid vereist is. Wordt ook gebruikt voor verticale en hellende glijbanen waar
afvoer tot een minimum wordt beperkt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 220 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,44 excl. BTW
/ stuk
€ 195,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen