Referenties
Petronas:TUTELA SP 24X400GR
Rubix:A0734353
Fabrikant:78223BX9EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS LITHIUMVET TUTELA SP (ST=0,4KG)
PETRONAS TUTELA SP Grease is een lithiumvet voor extreme druk dat speciaal is ontwikkeld voor
toepassingen in de automobielindustrie.
Samengesteld uit geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met lithium 12-hydroxystearaatzeep,
geavanceerde extreme druk-, antioxidant-, antiroest-, molybdeendisulfide- en corrosieremmers. PETRONAS TUTELA SP Grease biedt uitstekende belastbaarheid, slijtagebescherming, uitstekende stabiliteit en weerstand tegen uitspoeling door water. PETRONAS TUTELA SP Grease voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
toepassingen in de automobielindustrie.
Samengesteld uit geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met lithium 12-hydroxystearaatzeep,
geavanceerde extreme druk-, antioxidant-, antiroest-, molybdeendisulfide- en corrosieremmers. PETRONAS TUTELA SP Grease biedt uitstekende belastbaarheid, slijtagebescherming, uitstekende stabiliteit en weerstand tegen uitspoeling door water. PETRONAS TUTELA SP Grease voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
Toepassingen
PETRONAS TUTELA SP-vet wordt aanbevolen voor gebruik in:
• toepassingen met oscillerende of beperkte relatieve beweging en waar wrijvingscorrosie
waarschijnlijk is
• toepassingen zoals chassis smering en met vet gesmeerde universele koppelingen (CV-koppelingen)
Opmerking: PETRONAS TUTELA SP Grease wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van -30 °C
tot +120 °C (max. +130 °C).
• toepassingen met oscillerende of beperkte relatieve beweging en waar wrijvingscorrosie
waarschijnlijk is
• toepassingen zoals chassis smering en met vet gesmeerde universele koppelingen (CV-koppelingen)
Opmerking: PETRONAS TUTELA SP Grease wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van -30 °C
tot +120 °C (max. +130 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 180kg |
| Kleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Assortiment | nlgi 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 191,28 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 231,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
