ROCOL 15617 PUROL FLUID 500ML

Vloeistof Purol™

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:PUROL FLUID 500ml
Rubix:07040349
Fabrikant:15617
EAN:5024747156177
ROCOL 15617 PUROL FLUID 500ML

Technische samenvatting

Verpakking500 ml spuitbus
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15617 PUROL FLUID 500ML


3H direct contact met voedingsmiddelen, multifunctionele olie
PUROL Fluid is een helder, niet-toxisch smeermiddel dat is ontwikkeld voor de effectieve smering en bescherming van afdichtingen, geleiders, lagers en messen, met name in voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone omgevingen waar direct contact met voedingsmiddelen onvermijdelijk is.

Sterke punten

NSF-3H Registered-for direct contact with food. NSF-H1 Registered-safe for incidental food contact. HALAL Certified * Less risk of contamination. ISO 21469 certified-audit trail peace of mind.
Excellent wide temperature resistance -10°C to +110°C. Good oxidation stability results in extended lubrication intervals. For use as a direct food contact release agent and as a lubricant. Suitable for protecting. knives and surfaces from corrosion.

Toepassingen

PUROL Fluid is a clear, non toxic lubricant designed for the effective lubrication and protection of seals, guides, bearings and blades particularly those operating in food, pharmaceutical and other clean environments where direct food contact is inevitable.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Verpakking500 ml spuitbus
Kleurkleurloos
Basiswitte olie
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur110 °C
Assortimentpurol liquid
€ 35,45 excl. BTW
/ stuk
€ 42,89 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden