SPARTEX UNIVERSEEL VET -AMBER POT 900GR 895040
Multifunctioneel vet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:735989
Spartex:895040
Rubix:A0478304
EAN:3660338474323

Documenten
Productdetails : SPARTEX UNIVERSEEL VET -AMBER POT 900GR 895040
Een watervrij calcium verdikt smeervet NLGI 2 op basis van een minerale olie, amberkleurig
Sterke punten
Het verdikkingsmiddel in combinatie met het speciale basisoliemengsel maakt het product geschikt voor de smering van middelzwaar belaste lagers en in natte en corrosieve omgevingen. Het smeervet heeft een uitstekende hechting en waterbestendigheid
Toepassingen
Industriële & automobieltoepassingen. Het vet is geschikt voor een breed scala aan glij- en rollagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | pot |
| Inhoud | 900 g |
| Basis | minerale olie |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,14 excl. BTW
/ stuk
€ 17,11 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden