Referenties
Molykote:3402-C LF / 5kg
Rubix:07020412
Fabrikant:23900074
EAN:5413278481023

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 3402C BLIK 5 KG
Luchtuithardend droog smeermiddel. Uitstekende combinatie van corrosiebescherming en smering; Gebruikt op de schroefdraadverbinding van de hoofdas van boorhamers, spindels.
Sterke punten
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Uitstekende smering
• Hoge toelaatbare belasting en bestand tegen slijtage
• Temperatuurbereik – Van -200 tot +310°C
• Uitstekende smering
• Hoge toelaatbare belasting en bestand tegen slijtage
• Temperatuurbereik – Van -200 tot +310°C
Toepassingen
Medium-speed moving metal/metal combinations operating under heavy loads requiring good corrosion protection and optimal lubrication, Main shaft threads of percussion drills, Shafts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | blik |
| Inhoud | 5000 g |
| Kleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -200 °C |
| Maximumtemperatuur | 310 °C |
| Assortiment | molykote 3402c lead free |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.196,35 excl. BTW
/ stuk
€ 1.447,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen