PETRONAS TANDWIEL OLIE SEMI-SYNT GEAR SYN PAO 320 (ST=208LT)
PETRONAS GEAR SYN PAO SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GEAR SYN PAO 320 208L
Rubix:A0734443
Fabrikant:77603451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS TANDWIEL OLIE SEMI-SYNT GEAR SYN PAO 320 (ST=208LT)
PETRONAS Gear Syn PAO Serie is een gamma van industriële tandwieloliën met zeer hoge
prestaties, speciaal ontwikkeld voor verschillende typen afgesloten tandwielaandrijvingen onder
normale tot extreem zware omstandigheden.
PETRONAS Gear Syn PAG oliën zijn geformuleerd met synthetische oliën (PAO) met hoge
viscositeitsindex, waar geavanceerde additieven aan zijn toegevoegd voor bescherming tegen
extreme drukken, oxidatie, roest en schuimvorming. De oliën bieden een uitstekende bescherming
tegen extreme drukken en slijtage, energiebesparing, zorgen voor lagere olietemperaturen,
soepele werking van de tandwielaandrijvingen en behouden hun prestaties tot 3 x langer dan
conventionele minerale tandwieloliën.
PETRONAS Gear SYN PAO Serie oliën voldoen aan de belangrijkste industriële specificaties of
overtreft deze.
Toepassingen
PETRONAS Gear Syn PAO oliën worden aanbevolen voor:
verschillende types afgesloten industriële tandwielen (recht/haaks/conisch/planetair) met
circulatie- of spatsmeersystemen waarbij de olie bij temperaturen tot 200°C moet
functioneren
tandwielaandrijvingen die aan grote variaties in werk- of omgevingstemperaturen worden
blootgesteld, inclusief koude starts
tandwielaandrijvingen die aan extreem zware belastingen blootstaan
tandwielaandrijvingen die gevoelig zijn voor sludgevorming
andere toepassingen dan tandwielen, inclusief askoppelingen, kogellagers en andere typen
lagers
Opmerking: De oliën worden niet aanbevolen voor wormwielen vanwege bedenkingen bij de
compatibiliteit van zwavel/fosfor met brons. De klasse industriële smeermiddelen zijn niet
ontwikkeld voor enkele types zwaar belaste hypoïde tandwielen. In deze gevallen bieden
smeermiddelen voor versnellingsbakken uit de automobielindustrie een betere bescherming.
PETRONAS Gear Syn PAO Serie oliën zijn compatibel met conventionele minerale tandwieloliën en
kunnen daarmee worden gemengd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 320 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.842,21 excl. BTW
/ stuk
€ 4.649,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
