Referenties
Rocol:SAPPHIRE AQUA-SIL 500g
Rubix:07040275
Fabrikant:12253
EAN:5024747122530

Documenten
Productdetails : ROCOL 12253 SAPPHIRE AQUA-SIL 500G
Drinkbaar water en chemisch resistent siliconenvet.
Doorschijnend siliconenvet voor hoge temperaturen, goedgekeurd voor gebruik met drinkwater. Ontworpen voor de smering van lagers met lage snelheid, glijbanen en soortgelijke toepassingen.
Sterke punten
Water Regulations Advisory Scheme - Goedgekeurd product. Uitstekend prestatiebereik bij hoge temperaturen. Ideaal voor de assemblage van rubberen 'O'-ringen en afdichtingen. Goed bestand tegen chemicaliën, oliën, water en gassen. Compatibel met de meeste rubbers en kunststoffen. Temperatuurbereik van -40ºC tot +200ºC.
Toepassingen
Doorschijnend siliconenvet voor hoge temperaturen, goedgekeurd voor gebruik met drinkwater. Ontworpen voor de smering van lagers met lage snelheid, glijbanen en soortgelijke toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Verpakking | tin |
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | wit |
| Basis | silicone |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Assortiment | sapphire |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 516,30 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 624,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen