MOLYKOTE BR-2 PLUS VET PATROON 400 GR
Molykote BR2 Plus hoogwaardig universeel vet
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Molykote:BR2+X400GRM
Rubix:07020108
Fabrikant:23900117
EAN:5413278399120



Documenten
Productdetails : MOLYKOTE BR-2 PLUS VET PATROON 400 GR
De MOLYKOTE® BR-2 Plus is een hoogwaardig smeervet dat ideaal is voor het verminderen van metaal-op-metaalwrijving. Het is speciaal ontwikkeld voor langzaam tot snel draaiende bewegingen en voor middelzware tot zware belastingen. De formule, verrijkt met vaste smeermiddelen, biedt bescherming tegen slijtage en verlengt de levensduur, zelfs bij onvoldoende smering.
Kenmerken:
Dit vet combineert een minerale basisolie met een lithiumzeepverdikker en speciale additieven zoals molybdeendisulfide (MoS₂) en grafiet. Deze vaste smeermiddelen zorgen voor een betrouwbare smering bij gemengde wrijvingscondities of wanneer er tijdelijk te weinig vet aanwezig is. De formulering biedt een uitstekende corrosiebescherming, een hoge mechanische stabiliteit en een sterke hechting aan metalen oppervlakken. Bovendien is dit vet bestand tegen uitspoeling door water en kan het hoge belastingen aan. Deze eigenschappen maken BR-2 Plus bijzonder geschikt voor langdurige smering onder zware omstandigheden.
Specificaties:
• Kleur: zwart
• Verpakking: diverse formaten, van tube tot blik
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Dichtheid bij 20 °C: 0,89 g/ml
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 114 mm²/s
• Temperatuurbereik: –30 °C tot +130 °C (piek tot +150 °C)
• Druppelpunt: ≥ 175 °C
• Lasbelasting (vierkogeltest, VKA): 3600 N
• Oxidatiebestendigheid (100 u bij 99 °C): 0,1 bar
• Olieafscheiding (7 dagen bij 40 °C): 3,8%
• Emcor SKF-test: 0
Normen:
MOLYKOTE® BR-2 Plus voldoet aan de REACH-verordening en is getest volgens relevante industrienormen voor smeervetten, waaronder:
- DIN 51818: NLGI-classificatie voor consistentie
- DIN 51562: bepaling van de viscositeit van de basisolie
- ISO 2176: druppelpunt
- DIN 51350 pt.4 en pt.5: belasting- en slijtagetests op een apparaat met vier kogels
- DIN 51802: Emcor SKF-methode voor corrosiebescherming
- DIN 51808: oxidatiebestendigheidstest
- DIN 51817: meting van de olieafscheiding
Kenmerken:
Dit vet combineert een minerale basisolie met een lithiumzeepverdikker en speciale additieven zoals molybdeendisulfide (MoS₂) en grafiet. Deze vaste smeermiddelen zorgen voor een betrouwbare smering bij gemengde wrijvingscondities of wanneer er tijdelijk te weinig vet aanwezig is. De formulering biedt een uitstekende corrosiebescherming, een hoge mechanische stabiliteit en een sterke hechting aan metalen oppervlakken. Bovendien is dit vet bestand tegen uitspoeling door water en kan het hoge belastingen aan. Deze eigenschappen maken BR-2 Plus bijzonder geschikt voor langdurige smering onder zware omstandigheden.
Specificaties:
• Kleur: zwart
• Verpakking: diverse formaten, van tube tot blik
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Dichtheid bij 20 °C: 0,89 g/ml
• Viscositeit basisolie bij 40 °C: 114 mm²/s
• Temperatuurbereik: –30 °C tot +130 °C (piek tot +150 °C)
• Druppelpunt: ≥ 175 °C
• Lasbelasting (vierkogeltest, VKA): 3600 N
• Oxidatiebestendigheid (100 u bij 99 °C): 0,1 bar
• Olieafscheiding (7 dagen bij 40 °C): 3,8%
• Emcor SKF-test: 0
Normen:
MOLYKOTE® BR-2 Plus voldoet aan de REACH-verordening en is getest volgens relevante industrienormen voor smeervetten, waaronder:
- DIN 51818: NLGI-classificatie voor consistentie
- DIN 51562: bepaling van de viscositeit van de basisolie
- ISO 2176: druppelpunt
- DIN 51350 pt.4 en pt.5: belasting- en slijtagetests op een apparaat met vier kogels
- DIN 51802: Emcor SKF-methode voor corrosiebescherming
- DIN 51808: oxidatiebestendigheidstest
- DIN 51817: meting van de olieafscheiding
Universal high-performance grease with MOS2
Sterke punten
• Duurzame slijtagebescherming: vaste smeermiddelen (MoS₂, grafiet) vormen een beschermende laag tussen metalen oppervlakken
• Hoge belastbaarheid: bestand tegen zware mechanische belastingen zonder prestatieverlies
• Thermisch en mechanisch stabiel: betrouwbaar bij extreme temperaturen en hoge dynamische belastingen
• Uitstekende water- en corrosiebestendigheid: geschikt voor vochtige en waterspattende omgevingen
Geschikt voor langdurige smering: vermindert de frequentie van onderhoudsinterventies en de gevolgen van het vergeten van smering
• Hoge belastbaarheid: bestand tegen zware mechanische belastingen zonder prestatieverlies
• Thermisch en mechanisch stabiel: betrouwbaar bij extreme temperaturen en hoge dynamische belastingen
• Uitstekende water- en corrosiebestendigheid: geschikt voor vochtige en waterspattende omgevingen
Geschikt voor langdurige smering: vermindert de frequentie van onderhoudsinterventies en de gevolgen van het vergeten van smering
Toepassingen
Dit hoogwaardig smeervet is ideaal voor metalen componenten die worden blootgesteld aan hoge belastingen of wisselende bewegingen. Het is geschikt voor:
- Lagers en glijlagers van industriële machines
- Loopgeleiders, geleiderails en spieassen
- Schroefdraadassen, kogelgewrichten en assemblages die aan schokken worden blootgesteld
- Gecentraliseerde smeersystemen dankzij de goede pompbaarheid
- Enz.
- Lagers en glijlagers van industriële machines
- Loopgeleiders, geleiderails en spieassen
- Schroefdraadassen, kogelgewrichten en assemblages die aan schokken worden blootgesteld
- Gecentraliseerde smeersystemen dankzij de goede pompbaarheid
- Enz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | 400g |
| Inhoud | 400 g |
| Assortiment | br2 plus |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,46 excl. BTW
/ stuk
€ 25,97 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden