SPARTEX KETTING OLIE ISO 150 FOODGRADE NSF H1 5L 895053

Food Grade kettingolie ISO150, NSF H1 geregistreerd voor incidenteel contact met voedingsmiddelen

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Spartex:895053
Rubix:A0558717
EAN:3660338474392
SPARTEX KETTING OLIE ISO 150 FOODGRADE NSF H1 5L 895053

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : SPARTEX KETTING OLIE ISO 150 FOODGRADE NSF H1 5L 895053


Een volledig synthetische kettingolie voor hoge temperaturen

Sterke punten

Het kan worden aangebracht met een kwast, een olietoevoer of met behulp van centrale smeersystemen. Volg bij gebruik in automatische smeersystemen de instructies voor maximale viscositeit die worden aanbevolen door de machinefabrikant. Met een breed temperatuurbereik en een hoge smering, wat resulteert in een langere levensduur van de ketting en dus in besparingen op energiekosten.

Toepassingen

Speciaal geformuleerd voor ketentoepassingen bij hoge temperaturen in bakkerijen en andere toepassingen bij hoge temperaturen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid4
Verpakkingfles
Inhoud5 g
Basiswitte olie
€ 106,36 excl. BTW
/ stuk
€ 128,70 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden