Referenties
CRC:30438-AA
Rubix:07028764
Fabrikant:1030622
EAN:5412386005275

Documenten
Productdetails : CRC 30438-AA FOOD GREASE FPS 20LTR
Het speciale voedselveilige smeervet van CRC is ontwikkeld om langdurige smering van apparatuur te bieden in de voedingsverwerkingsindustrie, zelfs bij incidenteel contact met levensmiddelen. De hoogwaardige formulering garandeert optimale bescherming tegen slijtage en corrosie, met inachtneming van de strengste veiligheidsnormen.
Kenmerken:
Dit vet biedt uitstekende thermische en mechanische stabiliteit, waardoor het binnen een breed temperatuurbereik kan worden toegepast. De samenstelling op basis van minerale olie en een aluminiumcomplexzeep zorgt voor goede reversibiliteit en hoge weerstand tegen water en stoom. Het is geschikt voor toepassing op scharnieren, kleppen, kettingen, tandwielen en kranen en voldoet aan de veeleisende omstandigheden van de voedingsverwerkingsindustrie. De consistentie zorgt voor eenvoudig aanbrengen en garandeert een langdurige hechting en minder onderhoud.
Specificaties:
- Serie: CRC Food Grease (CRC FG)
- Uiterlijk: kleurloos, doorschijnend, transparante gel
- Oliebasis: mineraal
- Verpakking: blik van 1 kg vet
- Viscositeit basisolie bij 40 °C: 160 mm²/s
- Zeep: aluminiumcomplex
- Penetratie (werkt, bij 25 °C): 265 tot 295
- NLGI-classificatie: 2
- Watergehalte: geen
- Temperatuurbereik: -20 tot +140 °C
- Druppelpunt: 250 °C
- Dichtheid bij 20 °C: 0,94 g/cm³
- Belasting met 4 kogels: 250 daN.
- Slijtage met 4 kogels: 0,5 mm.
- dn-waarde: 500 000.
Normen:
Dit vetpatroon is NSF H1-geregistreerd, wat een veilig gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie garandeert, zelfs bij toevallig contact met voedingsmiddelen. Het voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).
Kenmerken:
Dit vet biedt uitstekende thermische en mechanische stabiliteit, waardoor het binnen een breed temperatuurbereik kan worden toegepast. De samenstelling op basis van minerale olie en een aluminiumcomplexzeep zorgt voor goede reversibiliteit en hoge weerstand tegen water en stoom. Het is geschikt voor toepassing op scharnieren, kleppen, kettingen, tandwielen en kranen en voldoet aan de veeleisende omstandigheden van de voedingsverwerkingsindustrie. De consistentie zorgt voor eenvoudig aanbrengen en garandeert een langdurige hechting en minder onderhoud.
Specificaties:
- Serie: CRC Food Grease (CRC FG)
- Uiterlijk: kleurloos, doorschijnend, transparante gel
- Oliebasis: mineraal
- Verpakking: blik van 1 kg vet
- Viscositeit basisolie bij 40 °C: 160 mm²/s
- Zeep: aluminiumcomplex
- Penetratie (werkt, bij 25 °C): 265 tot 295
- NLGI-classificatie: 2
- Watergehalte: geen
- Temperatuurbereik: -20 tot +140 °C
- Druppelpunt: 250 °C
- Dichtheid bij 20 °C: 0,94 g/cm³
- Belasting met 4 kogels: 250 daN.
- Slijtage met 4 kogels: 0,5 mm.
- dn-waarde: 500 000.
Normen:
Dit vetpatroon is NSF H1-geregistreerd, wat een veilig gebruik in de voedingsverwerkingsindustrie garandeert, zelfs bij toevallig contact met voedingsmiddelen. Het voldoet aan de vereisten van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH) en Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP).
Sterke punten
- Langdurige smering en corrosiebescherming
- Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van apparatuur
- Uitstekende bestendigheid tegen water, stoom en hoge temperaturen
- Voldoet aan internationale voedselveiligheidsnormen (NSF H1)
- Tast de organoleptische eigenschappen van levensmiddelen niet aan
- Vermindert slijtage en verlengt de levensduur van apparatuur
- Uitstekende bestendigheid tegen water, stoom en hoge temperaturen
- Voldoet aan internationale voedselveiligheidsnormen (NSF H1)
- Tast de organoleptische eigenschappen van levensmiddelen niet aan
Toepassingen
Dit voedselveilige smeervet is ideaal voor het smeren van lagers, scharnieren, kleppen, kettingen, tandwielen, afdichtingen en kranen in de voedingsverwerkingsindustrie. Het kan worden gebruikt op alle metalen constructies die mogelijk in contact komen met voedsel. Dit product wordt aanbevolen voor verpakkingslijnen, transportbanden, en apparatuur voor voedselverwerking en -hantering.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 300x300x375 mm |
| Logistiek gewicht | 20021 g |
| Verpakking | kan |
| Inhoud | 20000 g |
| Kleur | kleurloos |
| Basis | minerale olie |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Assortiment | crc food grease fps |
| Waterbestendigheid | ja |
| Land van oorsprong | BE |
| Aangepaste tariefcode | 27101999 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 960,11 excl. BTW
/ stuk
€ 1.161,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen