MOLYKOTE 1122 SPUITBUS 400 ML (WAS 3694)
Ketting- en opentandwielvet 1122
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Molykote:1122 Chain Grease Spray
Rubix:07020190
Fabrikant:0040060_SP400

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 1122 SPUITBUS 400 ML (WAS 3694)
Molykote 1122 is een synthetisch vet met vaste smeerstoffen. Het wordt gebruikt voor het invetten van kettingen uitgerust smeernippels zoals spankettingen in de textielindustrie evenals voor transportkettingen. Daarnaast wordt Molykote 1122 ingezet als smering voor tandwielaandrijvingen en opentandwielen en glijlagers die met een lage snelheid bij een hoge temperatuur werken.
Sterke punten
Open gear grease, Very adherent, High pressure, Resistant to water wash, Very good anti-wear protection.
Toepassingen
Open gears, Initial lubrication of hollow pin chains equipped with lubricators such as conveyor chains, gear transmission, open mechanisms, bearings working at low speeds and high temperatures.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | spuitbus |
| Inhoud | 400 g |
| Kleur | zwart |
| Minimale temperatuur | 10 °C |
| Maximumtemperatuur | 160 °C |
| Assortiment | molykote 1122 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,54 excl. BTW
/ stuk
€ 33,32 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden