Referenties
Molykote:55 / 1kg
Rubix:07020356
Fabrikant:23900030
EAN:5413278389510

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 55 O-RING GREASE BUS 1 KG
Op siliconen gebaseerd smeermiddel voor O-ringen. Dynamische smering tussen rubberen en metalen onderdelen in luchtdruksystemen in vliegtuigen, auto’s en algemene industriële toepassingen.
Sterke punten
• Hoge bestendigheid tegen oxidatie
• Goede bescherming tegen corrosie
• Verenigbaar met vele kunststoffen en elastomeren.
• Temperatuurbereik – Van -65 tot +175°C
• Goede bescherming tegen corrosie
• Verenigbaar met vele kunststoffen en elastomeren.
• Temperatuurbereik – Van -65 tot +175°C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | blik |
| Inhoud | 1000 g |
| Kleur | wit |
| Minimale temperatuur | -65 °C |
| Maximumtemperatuur | 175 °C |
| Assortiment | molykote 55 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 142,83 excl. BTW
/ stuk
€ 172,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden