Referenties
Rocol:SAPPHIRE HI-PRESSURE 50kg
Rubix:07040259
Fabrikant:12018
EAN:5024747120185

Documenten
Productdetails : ROCOL 12018 SAPPHIRE HI-PRESSURE 50KG
Zwaar, met klei verdikt vet met molybdeendisulfide voor een langere levensduur in glijlagers.
Met klei verdikt lagervet met lange levensduur dat molybdeendisulfide bevat. Voor langzaam bewegende glijlagers die worden blootgesteld aan zware belastingen, schokken en trillingen.
Sterke punten
Extreme belastings- en slijtageprestaties. Uitstekende corrosiebescherming. Hoge weerstand tegen wegspoelen door water. Verlengde smeerintervallen. Temperatuurbereik van -20ºC tot +150ºC.
Toepassingen
Voor langzaam bewegende glijlagers die worden blootgesteld aan zware belastingen, schokken en trillingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | trommel |
| Inhoud | 50000 g |
| Kleur | blauw |
| Basis | zeer sterk geraffineerde minerale olie |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | sapphire hi-pressure |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.803,18 excl. BTW
/ stuk
€ 3.391,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen