PETRONAS LITHIUMVET GREASE LI EP 2 (ST=18KG)
PETRONAS SMEERVET Li EP 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GREASE LI EP 2 18KG
Rubix:A0734356
Fabrikant:78219P61EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS LITHIUMVET GREASE LI EP 2 (ST=18KG)
PETRONAS Grease Li EP 2 is een lithiumvet voor extreme druk, speciaal ontwikkeld voor
multifunctionele toepassingen, smering van zowel glijlagers als wentellagers, zelfs bij zware
of schokbelastingen.
Samengesteld uit geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met lithium 12-hydroxystearaatzeep,
geavanceerde extreme druk-, antioxidant-, antiroest- en corrosieremmers. PETRONAS Grease Li
EP 2 biedt een hoog draagvermogen, kan bij lage temperaturen worden aangebracht en is bestand tegen uitspoeling door water
.
PETRONAS Grease Li EP 2 voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
multifunctionele toepassingen, smering van zowel glijlagers als wentellagers, zelfs bij zware
of schokbelastingen.
Samengesteld uit geselecteerde minerale basisoliën, verrijkt met lithium 12-hydroxystearaatzeep,
geavanceerde extreme druk-, antioxidant-, antiroest- en corrosieremmers. PETRONAS Grease Li
EP 2 biedt een hoog draagvermogen, kan bij lage temperaturen worden aangebracht en is bestand tegen uitspoeling door water
.
PETRONAS Grease Li EP 2 voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
Toepassingen
PETRONAS Grease Li EP 2 wordt aanbevolen voor gebruik in:
• multifunctionele toepassingen
• smering van zowel glijlagers als wentellagers, zelfs bij zware of schokkende belastingen
• pennen en bussen, tandwielkoppelingen bij normale snelheden
• trillende assen en schuifmechanismen onder normale bedrijfsomstandigheden
Opmerking: PETRONAS Grease Li EP 2 wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van -30 °C tot
+120 °C (max. +130 °C).
• multifunctionele toepassingen
• smering van zowel glijlagers als wentellagers, zelfs bij zware of schokkende belastingen
• pennen en bussen, tandwielkoppelingen bij normale snelheden
• trillende assen en schuifmechanismen onder normale bedrijfsomstandigheden
Opmerking: PETRONAS Grease Li EP 2 wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van -30 °C tot
+120 °C (max. +130 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon - 400g |
| Kleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Assortiment | nlgi 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 216,37 excl. BTW
/ stuk
€ 261,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
