Referenties
Molykote:44 Medium / 25kg
Rubix:07020350
Fabrikant:MK2830Z
EAN:5413278313942
Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 44M BLIK 25 KG
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 25000 g |
| Kleur | wit |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Assortiment | mk2830z |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.988,77 excl. BTW
/ stuk
€ 4.826,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
