Referenties
Rocol:PUROL GREASE 370g
Rubix:07040347
Fabrikant:15611
EAN:5024747156115


Documenten
Productdetails : ROCOL 15611 PUROL FLUID 370G
3H direct contact met voedingsmiddelen, multifunctioneel vet.
ISO 21469-gecertificeerd multifunctioneel vet voor incidenteel contact met voedingsmiddelen en een lossingsmiddel voor voedselverwerking voor direct contact met voedingsmiddelen.
Sterke punten
NSF-3H geregistreerd: Lossingsmiddel voor direct contact met voedsel. NSF-H1 Geregistreerd: Veilig voor incidenteel contact met voedsel. Bevat geen materialen van dierlijke oorsprong, notenoliën of genetisch gemodificeerde ingrediënten. Vermindert de uitvaltijd van apparatuurVerhoogt de nasmeerintervallen. Uitstekende temperatuurbestendigheid (-10°C tot +110°C)Gemakkelijk gericht aan te brengen met een vetspuit of handmatig. Uitstekende technische ondersteuning en servicemonteurs. ISO 21469 gecertificeerd. DETE-technologie - röntgen- en metaaldetectie van plastic aerosol doppen en actuators vermindert het risico van plastic contaminatie. HALAL-gecertificeerd.
Toepassingen
ISO 21469-gecertificeerd multifunctioneel vet voor incidenteel contact met voedingsmiddelen en een lossingsmiddel voor voedselverwerking voor direct contact met voedingsmiddelen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | patroon |
| Inhoud | 370 g |
| Kleur | wit |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Assortiment | purol grease |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 594,48 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 719,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen