Referenties
Rocol:SAPPHIRE PREMIER 18kg
Rubix:07040289
Fabrikant:12474
EAN:5024747124749

Documenten
Productdetails : ROCOL 12474 SAPPHIRE PREMIER 18KG
Veelzijdig, universeel, synthetisch vet met PTFE.
Een hoogpresterend, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontworpen voor alle typen rollagers die onder extreme omstandigheden werken.
Sterke punten
Uitstekende prestaties bij extreem hoge en lage temperaturen. Toepassingen met hoge snelheid, zoals ventilator- en motorlagers. Verlengde smeerintervallen. Ideaal contactvet voor elektrische contacten. Compatibel met de meeste kunststoffen en rubbers. Verrijkt met PTFE. Temperatuurbereik van -50 tot +200ºC
Toepassingen
Een hoogpresterend, volledig synthetisch multifunctioneel vet, ontworpen voor alle typen rollagers die onder extreme omstandigheden werken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| Inhoud | 18000 g |
| Kleur | beige |
| Basis | sapphire |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Assortiment | sapphire |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.627,60 excl. BTW
/ stuk
€ 1.969,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen