Referenties
Molykote:3402-C LF / 500g
Rubix:07020413
Fabrikant:4092585
EAN:5413278481016

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 3402C BLIK 500 GR
Luchtuithardend droog smeermiddel. Uitstekende combinatie van corrosiebescherming en smering; Gebruikt op de schroefdraadverbinding van de hoofdas van boorhamers, spindels.
Sterke punten
• Uitstekende bescherming tegen corrosie
• Uitstekende smering
• Hoge toelaatbare belasting en bestand tegen slijtage
• Temperatuurbereik – Van -200 tot +310°C
• Uitstekende smering
• Hoge toelaatbare belasting en bestand tegen slijtage
• Temperatuurbereik – Van -200 tot +310°C
Toepassingen
Medium-speed moving metal/metal combinations operating under heavy loads requiring good corrosion protection and optimal lubrication, Main shaft threads of percussion drills, Shafts.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | blik |
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | grijs |
| Minimale temperatuur | -200 °C |
| Maximumtemperatuur | 310 °C |
| Assortiment | molykote 3402c lead free |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 130,05 excl. BTW
/ stuk
€ 157,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen