Referenties
Rocol:AEROSPEC 400 450g
Rubix:07040410
Fabrikant:16637
EAN:5024747166374
Documenten
Productdetails : ROCOL 16637 AEROSPEC 400 VET 450G
Luchtvaartvet voor vliegtuigwielagers met een breed temperatuurbereik.
AEROSPEC 400 aircraft wheel bearing grease provides exceptional corrosion protection and extreme pressure performance. It is suitable for use in a wide range of arduous and extreme operating environments, particularly aircraft wheel bearings.
AEROSPEC 400 aircraft wheel bearing grease is now approved to the Boeing specification MMS 657. It is also the first commercially available product to meet the SAE AMS 3058 specification and be approved by Airbus for use in wheel bearings.
Sterke punten
Uitzonderlijk smeervet voor vliegtuigwielagers. Temperatuurbereik -54 tot +175 °C. Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen. Hoge belastbaarheid (355 kg lasbelasting). Uitstekende corrosiebestendigheid. Zeer goed bestand tegen oxidatie, waardoor langere smeerintervallen mogelijk zijn en storingen, stilstand en smeermiddelverbruik worden verminderd.
Toepassingen
Het is geschikt voor gebruik in een breed scala aan zware en extreme bedrijfsomgevingen, met name vliegtuigwielagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 450 g |
| Kleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Maximumtemperatuur | 175 °C |
| Assortiment | aerospec® 400 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.158,60 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.401,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
