PETRONAS TRANSFORMATOROLIE ELEKTRON (ST=200LT)

PETRONAS ELEKTRON

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Petronas:ELEKTRON 200L
Rubix:A0734359
Fabrikant:78209251EU
PETRONAS TRANSFORMATOROLIE ELEKTRON (ST=200LT)

Technische samenvatting

Verpakkingvat - 200l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PETRONAS TRANSFORMATOROLIE ELEKTRON (ST=200LT)


PETRONAS ELEKTRON is een hoogwaardige, trace-geremde isolatieolie die speciaal is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van IEC 60296 en ASTM D3487 type I, evenals aan de specificaties voor soortelijke weerstand en diëlektrische sterkteverlies van alle belangrijke transformatoren.
PETRONAS ELEKTRON-olie is samengesteld uit hoogwaardige synthetische basisoliën, verrijkt met antioxidantadditieven, en biedt uitstekende isolerende en koelende eigenschappen die de levensduur van de olie verlengen dankzij
de natuurlijke weerstand tegen degradatie.

Toepassingen

PETRONAS ELEKTRON wordt aanbevolen voor gebruik in:
• isolatie- en koeltransformatoren in grote onderstations of kleine op palen gemonteerde
transformatorwikkelingen
• alle in olie ondergedompelde elektrische apparatuur
• schakelaars en stroomonderbrekers waar isolatie en koeling vereist is, inclusief het
voorkomen van elektrische vonkvorming onder belasting

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingvat - 200l
€ 1.244,97 excl. BTW
/ stuk
€ 1.506,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen