Referenties
Molykote:Longterm 2+ 1KG
Rubix:07020128
Fabrikant:4112582
EAN:5413278529954

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE LONGTERM 2+ BUS 1 KG
Sterke belastingen? Extreme druk? Dat is precies het ideale toepassingsgebied voor het MOLYKOTE® Longterm 2 Plus-vet. Dit hoogwaardig smeermiddel is ontwikkeld voor metaal-op-metaalcontact bij lage tot middelhoge toerentallen. Het zorgt voor een langdurige smering, beschermt betrouwbaar tegen slijtage en biedt een uitstekende corrosieweerstand.
Kenmerken:
Longterm 2 Plus is gebaseerd op een minerale olie, verdikt met lithiumzeep en verrijkt met vaste smeermiddelen en speciale EP-additieven (extreme druk). Dankzij de sterke hechting blijft het vet op zijn plaats, zelfs onder zware belasting, waardoor een gelijkmatige smering over langere perioden wordt gegarandeerd. De formulering biedt een hoge weerstand tegen oxidatie en vocht en beschermt metalen oppervlakken tegen corrosie. Onder gemengde wrijvingsomstandigheden vormt het een beschermende film die vastvreten, slijtage en mechanische schade helpt voorkomen. Dit vet bevat geen PTFE of perfluoralkylstoffen (PFAS), wat het tot een milieuvriendelijkere keuze maakt.
Specificaties:
• Kleur: zwart
• Beschikbare verpakkingen: diverse formaten
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Bewerkte penetratie: 265–295 mm
• Dichtheid bij 20 °C: 0,9 g/ml
• Viscositeit van de basisolie bij 40 °C: 265 mm²/s
• Temperatuurbereik: –25 °C tot +110 °C (piek tot +130 °C)
• Druppelpunt: ≥ 175 °C
• Startkoppel bij –20 °C: 0,42 Nm
• Lasbelasting (4-kogeltest): 3.800 N
• Oxidatieweerstand: drukverlies 0,3 bar na 100 uur bij 99 °C
• SKF-Emcor corrosietest: graad 0–1
• Olieafscheiding: 1,7%
• Wrijvingskracht bij OK-belasting: 3.200 N
• Maximale DN-waarde: 250.000 mm/min
Normen:
Dit smeervet valt niet onder de REACH-verordening en is getest volgens:
- DIN 51818: bepaling van de NLGI-consistentieklasse.
- ISO 2137: meting van de bewerkte penetratie.
- ISO 2811: bepaling van de dichtheid bij 20 °C.
- DIN 51562: bepaling van de viscositeit van de basisolie.
- ISO 2176: bepaling van het druppelpunt.
- ASTM D1478: koppeltest bij lage temperatuur.
- DIN 51350: 4-kogeltest op belasting en slijtage.
- DIN 51802: SKF-Emcor-corrosiebeschermingstest.
- DIN 51808: oxidatiebestendigheidstest.
- DIN 51817: oliescheidingstest.
Kenmerken:
Longterm 2 Plus is gebaseerd op een minerale olie, verdikt met lithiumzeep en verrijkt met vaste smeermiddelen en speciale EP-additieven (extreme druk). Dankzij de sterke hechting blijft het vet op zijn plaats, zelfs onder zware belasting, waardoor een gelijkmatige smering over langere perioden wordt gegarandeerd. De formulering biedt een hoge weerstand tegen oxidatie en vocht en beschermt metalen oppervlakken tegen corrosie. Onder gemengde wrijvingsomstandigheden vormt het een beschermende film die vastvreten, slijtage en mechanische schade helpt voorkomen. Dit vet bevat geen PTFE of perfluoralkylstoffen (PFAS), wat het tot een milieuvriendelijkere keuze maakt.
Specificaties:
• Kleur: zwart
• Beschikbare verpakkingen: diverse formaten
• NLGI-consistentieklasse: 2
• Bewerkte penetratie: 265–295 mm
• Dichtheid bij 20 °C: 0,9 g/ml
• Viscositeit van de basisolie bij 40 °C: 265 mm²/s
• Temperatuurbereik: –25 °C tot +110 °C (piek tot +130 °C)
• Druppelpunt: ≥ 175 °C
• Startkoppel bij –20 °C: 0,42 Nm
• Lasbelasting (4-kogeltest): 3.800 N
• Oxidatieweerstand: drukverlies 0,3 bar na 100 uur bij 99 °C
• SKF-Emcor corrosietest: graad 0–1
• Olieafscheiding: 1,7%
• Wrijvingskracht bij OK-belasting: 3.200 N
• Maximale DN-waarde: 250.000 mm/min
Normen:
Dit smeervet valt niet onder de REACH-verordening en is getest volgens:
- DIN 51818: bepaling van de NLGI-consistentieklasse.
- ISO 2137: meting van de bewerkte penetratie.
- ISO 2811: bepaling van de dichtheid bij 20 °C.
- DIN 51562: bepaling van de viscositeit van de basisolie.
- ISO 2176: bepaling van het druppelpunt.
- ASTM D1478: koppeltest bij lage temperatuur.
- DIN 51350: 4-kogeltest op belasting en slijtage.
- DIN 51802: SKF-Emcor-corrosiebeschermingstest.
- DIN 51808: oxidatiebestendigheidstest.
- DIN 51817: oliescheidingstest.
HIGH-PRESSURE GREASE WITH MOS2
Sterke punten
- Uitstekende weerstand tegen belasting: biedt betrouwbare bescherming tegen vervorming en vastlopen, zelfs bij hoge belastingen.
- Langdurige smering: vermindert de onderhoudsfrequentie dankzij de chemische en mechanische stabiliteit.
- Geavanceerde corrosiebescherming: beschermt metalen onderdelen tegen vocht en oxidatiemiddelen.
- Uitstekende hechting: blijft op zijn plaats, zelfs bij trillingen, schokken en bij alternerende bewegingen.
- PFAS- en PTFE-vrij: veiligere oplossing die voldoet aan de huidige milieueisen.
- Langdurige smering: vermindert de onderhoudsfrequentie dankzij de chemische en mechanische stabiliteit.
- Geavanceerde corrosiebescherming: beschermt metalen onderdelen tegen vocht en oxidatiemiddelen.
- Uitstekende hechting: blijft op zijn plaats, zelfs bij trillingen, schokken en bij alternerende bewegingen.
- PFAS- en PTFE-vrij: veiligere oplossing die voldoet aan de huidige milieueisen.
Toepassingen
Dit smeermiddel is ideaal voor de smering van lagers, koppelingen en mechanische componenten die aan hoge belastingen worden blootgesteld. Het is zeer geschikt voor industriële voertuigen, tractoren, kranen, bouwmachines, transportbanden en heftrucks. Het biedt uitstekende bescherming in vochtige omgevingen of bij risico op contactcorrosie (fretting). Dit vet wordt aanbevolen voor toepassingen waar groefvorming of brinelling kan optreden. MOLYKOTE® Longterm 2 Plus kan worden aangebracht met een borstel, spatel of via een centraal smeersysteem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Verpakking | 1 kg blik |
| Inhoud | 1000 g |
| Kleur | zwart |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
| Assortiment | longterm 2 plus |
| Viscositeit | 265 mPa s |
| Waterbestendigheid | ja |
| Aangepaste tariefcode | 34039900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 35,60 excl. BTW
/ stuk
€ 43,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen