Referenties
Molykote:33 Light / 1kg
Rubix:07020322
Fabrikant:23900008
EAN:5413278390165

Documenten
Productdetails : MOLYKOTE 33L BLIK 1 KG
Molykote® 33 Medium is een siliconenvet met NLGI-klasse 2, ontwikkeld voor de smering van mechanismen met lage tot middelmatige snelheden en lichte tot matige belastingen. Het is geschikt voor metaal/metaal- en metaal/kunststofverbindingen. Dit vet vermindert wrijving en garandeert een gelijkmatige werking, zelfs bij zeer lage temperaturen.
Kenmerken:
Dit smeervet vormt een stabiele smeerfilm die slijtage bij continu bedrijf beperkt. Het is bestand tegen oxidatie, vocht en corrosie en behoudt een consistente textuur na thermische cycli. Het aanloopkoppel blijft laag bij lage temperaturen, wat het opstarten van mechanismen vergemakkelijkt. De formulering op basis van fenylmethyl-siliconeolie met een lithiumzeepverdikker biedt een goede schuifstabiliteit. Het product blijft beschermen in vochtige omgevingen en is compatibel met veel kunststoffen en elastomeren, waardoor gevoelige onderdelen veilig kunnen worden geassembleerd. Er zijn geen vaste smeermiddelen toegevoegd, wat het gebruik en onderhoud vereenvoudigt.
Specificaties:
• NLGI-klasse: 2
• Chemische aard: siliconenvet, verdikt met lithiumzeep
• Basisolie: silicone, viscositeit 100 mm²/s bij 25 °C
• Viscositeit basisolie: 76 cSt bij 40 °C
• Kleur: gebroken wit
• Druppelpunt: 226 °C
• Bewerkte penetratie (60 slagen): 280 mm/10
• Soortelijke dichtheid: 0,97 bij 25 °C
• Vierkogeltest – lasbelasting: 1.200 N
• Oxidatiebestendigheid (DIN 51 808): geen drukval na 100 h bij 99 °C
• Oliescheiding (7 dagen bij 40 °C): 1,6 %
• Aftappen na 24 u bij 149 °C: 1 %
Normen:
• Conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
• Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
• Toepasbaar volgens USDA H2 (zones zonder contact met levensmiddelen)
• DIN 51 562: bepaling van de viscositeit van basisoliën
• DIN 51 817: beoordeling van oliescheiding
• DIN 51 350: vierkogeltest voor lasbelasting en belastbaarheid van vetten
Kenmerken:
Dit smeervet vormt een stabiele smeerfilm die slijtage bij continu bedrijf beperkt. Het is bestand tegen oxidatie, vocht en corrosie en behoudt een consistente textuur na thermische cycli. Het aanloopkoppel blijft laag bij lage temperaturen, wat het opstarten van mechanismen vergemakkelijkt. De formulering op basis van fenylmethyl-siliconeolie met een lithiumzeepverdikker biedt een goede schuifstabiliteit. Het product blijft beschermen in vochtige omgevingen en is compatibel met veel kunststoffen en elastomeren, waardoor gevoelige onderdelen veilig kunnen worden geassembleerd. Er zijn geen vaste smeermiddelen toegevoegd, wat het gebruik en onderhoud vereenvoudigt.
Specificaties:
• NLGI-klasse: 2
• Chemische aard: siliconenvet, verdikt met lithiumzeep
• Basisolie: silicone, viscositeit 100 mm²/s bij 25 °C
• Viscositeit basisolie: 76 cSt bij 40 °C
• Kleur: gebroken wit
• Druppelpunt: 226 °C
• Bewerkte penetratie (60 slagen): 280 mm/10
• Soortelijke dichtheid: 0,97 bij 25 °C
• Vierkogeltest – lasbelasting: 1.200 N
• Oxidatiebestendigheid (DIN 51 808): geen drukval na 100 h bij 99 °C
• Oliescheiding (7 dagen bij 40 °C): 1,6 %
• Aftappen na 24 u bij 149 °C: 1 %
Normen:
• Conform REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006
• Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens CLP-verordening (EG) nr. 1272/2008
• Toepasbaar volgens USDA H2 (zones zonder contact met levensmiddelen)
• DIN 51 562: bepaling van de viscositeit van basisoliën
• DIN 51 817: beoordeling van oliescheiding
• DIN 51 350: vierkogeltest voor lasbelasting en belastbaarheid van vetten
Molykote 33 Light
Sterke punten
• Eenvoudige start bij zeer lage temperaturen dankzij laag aanloopkoppel
• Bestand tegen vocht en corrosie
• Brede temperatuurbestendigheid van –73 °C tot +204 °C, waardoor minder vetwissels nodig zijn
• Goede oxidatiestabiliteit voor langdurig gebruik
• Compatibel met veel kunststoffen; voorkomt zwelling en scheurvorming
• Mechanisch stabiel onder schuifbelasting met een gelijkmatige smeerfilm
• Bestand tegen vocht en corrosie
• Brede temperatuurbestendigheid van –73 °C tot +204 °C, waardoor minder vetwissels nodig zijn
• Goede oxidatiestabiliteit voor langdurig gebruik
• Compatibel met veel kunststoffen; voorkomt zwelling en scheurvorming
• Mechanisch stabiel onder schuifbelasting met een gelijkmatige smeerfilm
Toepassingen
Dit smeervet is geschikt voor lagers, lichte tandwielen en mechanismen die aan koude worden blootgesteld. Typische toepassingen zijn zwenkwielen van koelwagens en transportbanden in koelcellen, motoren van elektrische klokken, reductoren van ruitenwissermotoren en foto- en optische apparatuur. Daarnaast wordt het toegepast in precisie-instrumenten (zoals oscillografen, fasemeters en geofysische meetinstrumenten met laag koppel), op bedieningskabels en in startmotoren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | blik |
| Inhoud | 1000 g |
| Minimale temperatuur | -73 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| Assortiment | molykote 33 light |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 195,10 excl. BTW
/ stuk
€ 236,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen