ROCOL 15239 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 170 KG
Foodlube® universeel 2
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:FOODLUBE UNIVERSAL 2 170kg
Rubix:07040324
Fabrikant:15239
EAN:5024747152391
Documenten
Productdetails : ROCOL 15239 FOODLUBE UNIVERSAL 2 NSF 170 KG
Hoogwaardig, multifunctioneel smeervet van voedingskwaliteit voor maximale levensduur.
FOODLUBE Universal is a high performance, multi-purpose, food grade bearing grease which promises maximum bearing life. A truly universal extreme pressure grease designed for the enhanced lubrication of all types of ball, roller and plain bearings.
Sterke punten
Verlengt de levensduur van lagers aanzienlijk. Superieure belastings- en slijtage-eigenschappen. Zeer goed bestand tegen uitspoeling door water. Uitstekende corrosiebescherming. Breed temperatuurbereik van -50 °C tot +160 °C. NSF H1-geregistreerd. ISO 21469-gecertificeerd. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetecteerbare plastic spuitbusdoppen en actuatoren verminderen het risico op plasticverontreiniging. HALAL-gecertificeerd.
Toepassingen
FOODLUBE Universal is een hoogwaardig, multifunctioneel, voedselveilig lagervet dat een maximale levensduur van lagers garandeert. Een echt universeel vet voor extreme druk, ontworpen voor een betere smering van alle soorten kogel-, rol- en glijlagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Assortiment | foodlube® universal 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.722,98 excl. BTW
/ stuk
€ 10.554,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
