RUST-OLEUM X1 1612 KETTINGSPRAY 500ML
Rust-Oleum® X1 Excellent Kettingspray
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rust-Oleum:1612
Rubix:07088010
EAN:8715743018398

Documenten
Productdetails : RUST-OLEUM X1 1612 KETTINGSPRAY 500ML
Rust-Oleum® X1 Excellent Kettingspray - hoogwaardige spray die zeer goed bestand is tegen centrifugale krachten en bestemd voor het smeren van tandwielen en kettingen.
Sterke punten
• Goede hechting • Bestand tegen reinigingsmiddelen • Voor gebruik bij temperaturen van: -35 °C tot +180 °C • De extreme drukadditieven bieden een langdurige bescherming en verminderen slijtage door extreme belasting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x65x240 mm |
| Logistiek gewicht | 452 g |
| Verpakking | aerosol |
| Kleur | kleurloos |
| Minimale temperatuur | -35 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
| Assortiment | x1 excellent |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,07 excl. BTW
/ stuk
€ 26,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden