ROCOL 16143 HIGH LOAD NORMAL BEARING VET MTS1000 500G
MTS 1000 vet (afs1152)
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Rocol:MTS1000 GREASE (AFS1152) 500g
Rubix:07040386
Fabrikant:16143
EAN:5024747161430

Documenten
Productdetails : ROCOL 16143 HIGH LOAD NORMAL BEARING VET MTS1000 500G
Molybdeendisulfidevet voor glijlagers onder hoge belasting.
MTS 1000 glijlagervet is ontworpen voor de effectieve smering en bescherming van glijlagers, met name in zwaar belaste, langzaam bewegende toepassingen.
Sterke punten
Temperatuurbereik -20 tot +150 °C. Uitstekende prestaties bij extreme druk. Goede corrosiebestendigheid. Bestand tegen uitspoeling door water. Zorgt voor langdurige smering. Ideaal voor zwaar belaste, langzaam bewegende toepassingen. Uitstekende prestaties als glijlagervet.
Toepassingen
MTS 1000 glijlagervet is ontworpen voor de effectieve smering en bescherming van glijlagers, met name in zwaar belaste, langzaam bewegende toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | tin |
| Inhoud | 500 g |
| Kleur | blauw |
| Basis | sterk geraffineerde minerale olie |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Assortiment | mts 1000 (afs1152) |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 785,40 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 950,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen