Referenties
Rocol:PUROL SPRAY GREASE 400ml
Rubix:07040350
Fabrikant:15631
EAN:5024747156313


Documenten
Productdetails : ROCOL 15631 PUROL SPRAY 400ML
3H multifunctioneel EP vet in spuitbus voor direct contact met voedingsmiddelen.
PUROL Spray Grease is PUROL vet in een spuitbus voor gemakkelijke toepassing. Het is een wit, niet-giftig smeermiddel dat is ontwikkeld voor de effectieve smering en bescherming van afdichtingen, geleiders, lagers en messen, met name voor gebruik in voedingsmiddelen, farmaceutische en andere schone omgevingen waar direct contact met voedingsmiddelen onvermijdelijk is.
Sterke punten
NSF-3H Registered-for direct contact with food. NSF-H1 Registered-safe for incidental food contact. HALAL Certified * Less risk of contamination. ISO 21469 certified-audit trail peace of mind.
Excellent wide temperature resistance -10°C to +110°C. Good oxidation stability results in extended lubrication intervals. For use as a direct food contact release agent and as a lubricant. Suitable for protecting. knives and surfaces from corrosion.
Toepassingen
PUROL Spray Grease is a white, non-toxic lubricant designed for the effective lubrication and protection of seals, guides, bearings and blades particularly those operating in food, pharmaceutical and other clean environments where direct food contact is inevitable.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | spuitbus |
| Kleur | wit |
| Maximumtemperatuur | 110 °C |
| Assortiment | purol™ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 359,04 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 434,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen