ROCOL 15610 FOODLUBE CHAIN SPRAY 400 ML

Foodlube® Chain Spray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE CHAIN SPRAY 400ml
Rubix:07040208
Fabrikant:15610
EAN:5024747156108
ROCOL 15610 FOODLUBE CHAIN SPRAY 400 ML

Technische samenvatting

Verpakkingspuitbus
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15610 FOODLUBE CHAIN SPRAY 400 ML


Duurzaam, voor voedselverwerking geschikt kettingsmeermiddel uit een spuitbus voor een maximale levensduur van de ketting.
FOODLUBE Chain Spray is een voor voedselverwerking geschikt smeermiddel uit een spuitbus voor kettingen, transportbanden, katrollen en rollers in de levensmiddelen- en andere hygiënisch gevoelige sectoren. De meeste slijtage aan een ketting treedt op tussen de pennen en de rollen. Waar de meeste kettingsmeermiddelen alleen op de buitenoppervlakken van de ketting blijven zitten, dringt FOODLUBE Chain Spray dieper in deze componenten door om bescherming tegen slijtage te garanderen, waardoor de levensduur van de ketting wordt verlengd. De FOODLUBE Chain Spray heeft een hoge thermische stabiliteit en voorkomt de vorming van slib en vernis op de ketting. NSF H1-, ISO 21469- en Halal-gecertificeerd ten bate van een volledige naleving die aan alle auditvereisten voldoet en gemoedsrust bij controles.

Sterke punten

Uitstekende penetratie in rollen, schakels en pennen om slijtage te verminderen en de levensduur van de ketting te verlengen. Biedt een sterk hechtende smeerlaag op de ketting om druppelvorming en afvloeien te voorkomen. Bestand tegen afspoelen met water voor maximale bescherming tegen corrosie. Het antioxidantenpakket verhoogt de levensduur van het smeermiddel, verlengt de nasmeerintervallen en vermindert het smeermiddelverbruik.
DETEX metalen detecteerbare kap en schakelaar om het risico op kunststofbesmetting te verminderen.
NSF H1-geregistreerd en ISO 21469-gecertificeerd voor een volledige naleving die aan alle auditvereisten voldoet.

Toepassingen

FOODLUBE Chain Spray is een voor voedselverwerking geschikt smeermiddel uit een spuitbus voor kettingen, transportbanden, katrollen en rollers in de levensmiddelen- en andere hygiënisch gevoelige sectoren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht366 g
Afmeting verpakking (D x B x H)270x210x210 mm
Gewicht verpakking4550 g
Verpakkingspuitbus
Basispoly-alfa-olefine
Minimale temperatuur-20 °C
Maximumtemperatuur150 °C
Assortimentfoodlube
200 mm
65 mm
€ 38,39 excl. BTW
/ stuk
€ 46,45 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden