Referenties
Rocol:AEROSPEC 400 18kg
Rubix:07040409
Fabrikant:16634
EAN:5024747166343

Documenten
Productdetails : ROCOL 16634 AEROSPEC 400 VET 18KG
Luchtvaartvet voor vliegtuigwielagers met een breed temperatuurbereik.
AEROSPEC 400 vliegtuigwiellagervet biedt uitzonderlijke corrosiebescherming en extreme drukprestaties. Het is geschikt voor gebruik in een breed scala aan zware en extreme bedrijfsomgevingen, met name vliegtuigwielagers. AEROSPEC 400 vliegtuigwiellagervet is nu goedgekeurd volgens de Boeing-specificatie MMS 657. Het is ook het eerste in de handel verkrijgbare product dat voldoet aan de SAE AMS 3058-specificatie en door Airbus is goedgekeurd voor gebruik in wiellagers.
Sterke punten
Uitzonderlijk smeervet voor vliegtuigwielagers. Temperatuurbereik -54 tot +175 °C. Uitstekende prestaties bij hoge temperaturen. Hoge belastbaarheid (355 kg lasbelasting). Uitstekende corrosiebestendigheid. Zeer goed bestand tegen oxidatie, waardoor langere smeerintervallen mogelijk zijn en storingen, stilstand en smeermiddelverbruik worden verminderd.
Toepassingen
Het is geschikt voor gebruik in een breed scala aan zware en extreme bedrijfsomgevingen, met name vliegtuigwielagers.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | emmer |
| Inhoud | 18000 g |
| Kleur | bruin |
| Basis | synthetische vloeistof |
| Minimale temperatuur | -54 °C |
| Maximumtemperatuur | 175 °C |
| Assortiment | aerospec® 400 |
| Waterbestendigheid | ja |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.773,35 excl. BTW
/ stuk
€ 2.145,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen