SPARTEX INDUSTRIAL VET PATROON- GROEN NLGI 2 400G 895045

Industrieel groen vet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:863585
Spartex:895045
Rubix:A0478301
EAN:3660338474354
SPARTEX INDUSTRIAL VET PATROON- GROEN NLGI 2 400G 895045

Technische samenvatting

Verpakkingpatroon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SPARTEX INDUSTRIAL VET PATROON- GROEN NLGI 2 400G 895045


Industrial Green Multi-Purpose Grease is smeervet op basis van minerale olie, watervrije calciumzeep en EP-additieven, NLGI 2

Sterke punten

Watervrije calciumzeep maakt het product geschikt voor toepassing binnen een breed temperatuurbereik en verlengt de nasmeerintervallen en prestaties bij temperaturen tussen 70°C en 120°C (130°C voor korte periodes) onder trillende omstandigheden dankzij de hoge mate van mechanische stabiliteit. Het vet is mengbaar met multifunctionele vetten op basis van lithium en lithium/calcium en kan worden aangebracht met een vetpomp en in een gecentraliseerd hogedruksysteem.

Toepassingen

Aanbevolen voor de smering van lagers, glijlagers ... voor lage tot gemiddelde snelheden, gemiddelde tot hoge temperaturen en belastingen in natte omgevingen (voornamelijk voor landbouwmachines en de automobielsector).

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid24
Verpakkingpatroon
Inhoud400 g
Kleurgroen
Basisminerale olie
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur120 °C
€ 10,92 excl. BTW
/ stuk
€ 13,21 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden