ROCOL 15281 FOODLUBE PREMIER 1 NSF SHUTTLE 380 GR

Foodlube® premier 1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE PREMIER 1 Shuttle Cartridge 380g
Rubix:07040334
Fabrikant:15281
EAN:5024747152810
ROCOL 15281 FOODLUBE PREMIER 1 NSF SHUTTLE 380 GR
video-play-icon.png

Technische samenvatting

Verpakking380 g shuttle-patroon
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15281 FOODLUBE PREMIER 1 NSF SHUTTLE 380 GR


PFAS Free Foodlube formulering
Vet van levensmiddelenkwaliteit voor lagers die op hoge snelheden en temperaturen werken
Een hoogwaardig EP vet, versterkt met PTFE, ontworpen voor verbeterde smering, met name bij hoge snelheden en temperaturen.

Sterke punten

Ideaal voor elektromotoren en ventilatorlagers. Verlengt de levensduur van lagers aanzienlijk. Hoge belastings- en slijtage-eigenschappen. Zeer goed bestand tegen wegspoelen door water. Uitstekende corrosiebescherming. Breed temperatuurbereik -30°C tot +180°C.
NSF H1 geregistreerd. ISO 21469 gecertificeerd. DETEX-technologie - röntgen- en metaaldetectie van plastic doppen en actuators vermindert het risico op plastic contaminatie. HALAL-gecertificeerd.

Toepassingen

Een hoogwaardig EP vet, versterkt met PTFE, ontworpen voor verbeterde smering, met name bij hoge snelheden en temperaturen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Verpakking380 g shuttle-patroon
Inhoud380 g
Kleurwit
Basispolyalfaolefine
Minimale temperatuur-30 °C
Maximumtemperatuur180 °C
Assortimentfoodlube® premier 1
Viscositeit150 mPa s
Waterbestendigheidja
€ 37,62 excl. BTW
/ stuk
€ 45,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen