ROCOL 15030 FOODLUBE SPRAY GREASE NSF 400 ML

Foodlube® spuitvet

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rocol:FOODLUBE SPRAY GREASE 400ml
Rubix:07040315
Fabrikant:15030
EAN:5024747150304
ROCOL 15030 FOODLUBE SPRAY GREASE NSF 400 ML

Technische samenvatting

Verpakkingspuitbus
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROCOL 15030 FOODLUBE SPRAY GREASE NSF 400 ML


Food-grade, universeel vet voor extreme druk (EP) versterkt met PTFE in spuitbus
FOODLUBE Spray Grease is FOODLUBE Universal 2 in een spuitbus voor gemakkelijke toepassing. Het is een wit, niet-giftig sproeivet van levensmiddelenkwaliteit, ontworpen voor de effectieve smering en bescherming van kogel-, rol- en glijlagers, glijbanen, pennen, hevels en bussen in voedingsmiddelen-, farmaceutische en andere schone omgevingen.

Sterke punten

Offers an excellent wide temperature resistance of -50°C to +160°C. Highly resistant to water wash-off and offers excellent corrosion protection. Excellent oxidation stability resulting in extended relubrication intervals and a reduction in lubricant usage. Excellent all round, long life lubricant fortified with PTFE for improverd lubricity and performance.
NSF H1 Registered. ISO 21469 Certified. DETEX technology - x-ray and metal detectable plastic aerosol caps and actuators reduces risk of plastic contamination. HALAL Certified.

Toepassingen

FOODLUBE Spray Grease is a white, non-toxic food grade spray grease designed for the effective lubrication and protection of ball, roller and plain bearings, slides, pins, linkages and bushes operating in food, pharmaceutical and other clean environments.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht368 g
Afmeting verpakking (D x B x H)270x205x210 mm
Gewicht verpakking4566 g
Verpakkingspuitbus
Kleurwit
Basispolyalfaolefine
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur160 °C
Assortimentfoodlube
Waterbestendigheidja
200 mm
65 mm
€ 309,36 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 374,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen